Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set Y-Bit 25 mm TORX (T30) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (41596)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set Y-Bit 25 mm TORX (T30) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (41596)
Wiha Bit Set Y-Bit 25 mm TORX (T30) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (41596)
Wiha Bit Set Y-Bit 25 mm TORX (T30) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (41596)
Wiha Bit Set Y-Bit 25 mm TORX (T30) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (41596)
Wiha Bit Set Y-Bit 25 mm TORX (T30) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (41596)
Wiha Bit Set Y-Bit 25 mm TORX (T30) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (41596)
Wiha Bit Set Y-Bit 25 mm TORX (T30) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (41596)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213097
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41596
EAN/GTIN:
     4010995415969
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Steigert Ihre Effizienz: Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer* durch optimierten Bit für Schrauben in Y-Form. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit)

Senkt Ihre Kosten: Bit dank gelber Farbmakierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung.

Spart Zeit: Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer.

Anwendung: Für das Verschrauben von Schrauben in Y-Form geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet.

Ergänzende Information: *im Vergleich zum Wiha Standardbit

Bisher herrschte beim Bitkauf keine Klarheit, welche Bits für welche Anwendung passend sind. Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine, dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits. Dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit.So eignet sich der Y-Bit ideal für das Verschrauben von Y-förmigen Schrauben mit einem Winkel ungleich 90° zwischen Gewinde und Schraubenkopf. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit kann die Anzahl verloren gegangener Bits gesenkt und die Kosten der Neubeschaffung eingespart werden.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 5x Y-Bit 25 mm TORX 1/4" T30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Torx
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Wiha
Typ:
7015-Y930
Gewicht:
48,85
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 7,56*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 7,63*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 7,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,17*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,37*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.