Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set TY-Bit 29 mm Sechskant (SW5) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (42106)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set TY-Bit 29 mm Sechskant (SW5) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (42106)
Wiha Bit Set TY-Bit 29 mm Sechskant (SW5) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (42106)
Wiha Bit Set TY-Bit 29 mm Sechskant (SW5) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (42106)
Wiha Bit Set TY-Bit 29 mm Sechskant (SW5) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (42106)
Wiha Bit Set TY-Bit 29 mm Sechskant (SW5) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (42106)
Wiha Bit Set TY-Bit 29 mm Sechskant (SW5) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (42106)
Wiha Bit Set TY-Bit 29 mm Sechskant (SW5) 5-tlg. 1/4" C6,3 in Box (42106)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213118
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42106
EAN/GTIN:
     4010995421069
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Satz

Steigert Ihre Effizienz: Der Generalist mit 120x höherer Lebensdauer* dank patentierter Bittechnologie, geeignet für alle Schrauben. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit)

Senkt Ihre Kosten: Bit dank roter Farbmarkierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung.

Spart Zeit: Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer.

Anwendung: Für alle Arten von Schrauben geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet.

Ergänzende Information: *im Vergleich zum Wiha Standardbit

Normen: DIN ISO 2351-3

Bisher herrschte beim Bitkauf keine Klarheit, welche Bits für welche Anwendung passend sind. Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine, dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits. Dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit. Als Multitalent ist der TY-Bit für alle Arten von Schrauben, sowohl für T-förmige als auch Y-förmige Schrauben, geeignet und somit das ideale Werkzeug für Verschraubungen in allen Materialen. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit kann die Anzahl verloren gegangener Bits gesenkt und die Kosten der Neubeschaffung eingespart werden.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 5x TY-Bit 29 mm Hex 1/4" 5,0
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Wiha
Typ:
7013-TY905
Gewicht:
65,1
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, wiha bit innensechskant sw5, bit satz, wiha bit-satz, Wiha, Bit, Set, TY-Bit, 29, mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 11,24*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 11,37*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 12,85*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 9,27*
€ 12,86*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,12*
€ 13,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.