Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1213153 Herst.-Nr.: 42136 EAN/GTIN: 4010995421366 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DURCHDACHTES KONZEPT: Direkte Aufnahme der Bits in der Maschine sowie das einfache Zurückführen in den Halter
EFFIZIENZ: Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer* durch optimierten Bit für alle Schrauben (*im Vergleich zu Wiha Standardbit)
SENKT IHRE KOSTEN: Bit dank roter Farbmakierung schnell und einfach auffindbar – mit UV Licht sogar in dunkler Umgebung
ZEITSPAREND: Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer. Automatische Öffnung auf Knopfdruck und einfacher Bitwechsel direkt im Halter
UNIVERSELL: Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet
Keine Hand frei und das lästige Suchen nach dem richtigen Bit satt? Der Wiha BitBuddy ermöglicht die direkte Aufnahme der Bits in der Maschine sowie das einfache Zurückführen in den Halter. Der im Set enthaltene Bithalter mit starkem Magnet unterstützt die innovative Handhabung des Buddies mit nur einer Hand. Dank der neuartigen Anordnung der Bits in der Halterung sowie der gelaserten Profilgröße auf dem Bitboden wird die Auswahl der richtigen Größe bei der Bitentnahme zum Kinderspiel. Der enthaltene TY-Bit ist als Multitalent für alle Arten von Schrauben, sowohl für T-förmige als auch Y-förmige Schrauben, geeignet und somit das ideale Werkzeug für Verschraubungen in allen Materialen. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und garantiert eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Anwendung: Für alle Arten von Schrauben geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet. 1x TY-Bit 29 mm TORX 1/4" T10 1x TY-Bit 29 mm TORX 1/4" T15 1x TY-Bit 29 mm TORX 1/4" T20 1x TY-Bit 29 mm TORX 1/4" T25 1x TY-Bit 29 mm TORX 1/4" T30 1x TY-Bit 29 mm TORX 1/4" T40 1x Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" extra starker Magnet in Box (41922) 1x BitBuddy Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Torx | VDE-geprüft: | Nein | Hersteller: | Wiha | Typ: | SB 7945-TY505 | Gewicht: | 130,13 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit torx t10 1/4, bit satz, wiha bit-satz, Wiha, Bit, Set, BitBuddy, 8-tlg.,, TY-Bit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,79* | € 24,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,47* | € 24,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,88* | € 26,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 20,69* | € 26,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 19,42* | € 26,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|