Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set BitBuddy 8-tlg., TY-Bit 29 mm 1/4" C6,3, PH,PZ,Torx, Zubehör für Schraubanwendungen, Impact- und Schlagschraubergeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set BitBuddy 8-tlg., TY-Bit 29 mm 1/4" C6,3, PH,PZ,Torx, Zubehör für Schraubanwendungen, Impact- und Schlagschraubergeeignet
Wiha Bit Set BitBuddy 8-tlg., TY-Bit 29 mm 1/4" C6,3, PH,PZ,Torx, Zubehör für Schraubanwendungen, Impact- und Schlagschraubergeeignet
Wiha Bit Set BitBuddy 8-tlg., TY-Bit 29 mm 1/4" C6,3, PH,PZ,Torx, Zubehör für Schraubanwendungen, Impact- und Schlagschraubergeeignet
Wiha Bit Set BitBuddy 8-tlg., TY-Bit 29 mm 1/4" C6,3, PH,PZ,Torx, Zubehör für Schraubanwendungen, Impact- und Schlagschraubergeeignet
Wiha Bit Set BitBuddy 8-tlg., TY-Bit 29 mm 1/4" C6,3, PH,PZ,Torx, Zubehör für Schraubanwendungen, Impact- und Schlagschraubergeeignet
Wiha Bit Set BitBuddy 8-tlg., TY-Bit 29 mm 1/4" C6,3, PH,PZ,Torx, Zubehör für Schraubanwendungen, Impact- und Schlagschraubergeeignet
Wiha Bit Set BitBuddy 8-tlg., TY-Bit 29 mm 1/4" C6,3, PH,PZ,Torx, Zubehör für Schraubanwendungen, Impact- und Schlagschraubergeeignet
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213154
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42137
EAN/GTIN:
     4010995421373
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
DURCHDACHTES KONZEPT:
Direkte Aufnahme der Bits in der Maschine sowie das einfache Zurückführen in den Halter

EFFIZIENZ:
Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer* durch optimierten Bit für alle Schrauben (*im Vergleich zu Wiha Standardbit)

SENKT IHRE KOSTEN:
Bit dank roter Farbmakierung schnell und einfach auffindbar – mit UV Licht sogar in dunkler Umgebung

ZEITSPAREND:
Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer. Automatische Öffnung auf Knopfdruck und einfacher Bitwechsel direkt im Halter

UNIVERSELL:
Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet

Keine Hand frei und das lästige Suchen nach dem richtigen Bit satt? Der Wiha BitBuddy ermöglicht die direkte Aufnahme der Bits in der Maschine sowie das einfache Zurückführen in den Halter. Der im Set enthaltene Bithalter mit starkem Magnet unterstützt die innovative Handhabung des Buddies mit nur einer Hand. Dank der neuartigen Anordnung der Bits in der Halterung sowie der gelaserten Profilgröße auf dem Bitboden wird die Auswahl der richtigen Größe bei der Bitentnahme zum Kinderspiel. Der enthaltene TY-Bit ist als Multitalent für alle Arten von Schrauben, sowohl für T-förmige als auch Y-förmige Schrauben, geeignet und somit das ideale Werkzeug für Verschraubungen in allen Materialen. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und garantiert eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Anwendung: Für alle Arten von Schrauben geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet. 1x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2 1x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 1x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3 1x TY-Bit 29 mm TORX 1/4" T15 1x TY-Bit 29 mm TORX 1/4" T20 1x TY-Bit 29 mm TORX 1/4" T25 1x Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" extra starker Magnet in Box (41922) 1x BitBuddy
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
gemischt
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
8
Hersteller:
Wiha
Typ:
SB 7945-TY903
Gewicht:
129,1
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,70*
€ 22,08*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,28*
€ 22,55*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,48*
€ 23,23*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 23,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,75*
€ 24,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
41922
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.