Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Wiha Bit Set BitBuddy 7-tlg., TY-Bit 49 mm, PH, PZ, Torx 1/4" E6,3, Zubehör für Schraubanwendungen, Impact- und Schlagschraubergeeignet (42116)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wiha
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1213160
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
42116
EAN/GTIN:
4010995421168
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
DURCHDACHTES KONZEPT:
Direkte Aufnahme der Bits in der Maschine sowie das einfache Zurückführen in den Halter
EFFIZIENZ:
Der Spezialist mit 120x höhrerer Lebensdauer* durch optimierten Bit für alle Schrauben (*im Vergleich zu Wiha Standardbit)
SENKT IHRE KOSTEN:
Bit dank roter Farbmakierung schnell und einfach auffindbar – mit UV Licht sogar in dunkler Umgebung
ZEITSPAREND:
Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer. Automatische Öffnung auf Knopfdruck und einfacher Bitwechsel direkt im Halter
UNIVERSELL:
Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet
Keine Hand frei und das lästige Suchen nach dem richtigen Bit satt? Der Wiha BitBuddy ermöglicht die direkte Aufnahme der Bits in der Maschine sowie das einfache Zurückführen in den Halter. Dank der neuartigen Anordnung der Bits in der Halterung sowie der gelaserten Profilgröße auf dem Bitboden wird die Auswahl der richtigen Größe bei der Bitentnahme zum Kinderspiel. Der enthaltene TY-Bit ist als Multitalent für alle Arten von Schrauben, sowohl für T-förmige als auch Y-förmige Schrauben, geeignet und somit das ideale Werkzeug für Verschraubungen in allen Materialen. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und garantiert eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Anwendung: Für alle Arten von Schrauben geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet. 1x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2 1x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 1x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 1x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3 1x TY-Bit 49 mm TORX 1/4" T15 1x TY-Bit 49 mm TORX 1/4" T20 1x TY-Bit 49 mm TORX 1/4" T25 1x BitBuddy
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
gemischt
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
7
Hersteller:
Wiha
Typ:
SB 7946-TY903
Gewicht:
124,2
... >
Bits
>
Bit-Satz
>
Wiha Bit-Satz
Weitere Suchbegriffe:
Bit TriWing
,
TriWing-Bit
,
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX Torsions-Bit
,
Torsions-Bit (TORX)
,
TORX-Bit-Satz
,
Torsions-Bit (TriWing)
,
Torsions-Bit TriWing
,
TriWing Torsions-Bit
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
torx-bit t15 wiha e 6.3
,
torsions-bit (triwing®)
,
wiha bit-satz
,
Wiha
,
Bit
,
Set
,
BitBuddy
,
7-tlg.,
,
TY-Bit
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,75*
€ 27,16*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,68*
€ 27,36*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,00*
€ 27,78*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,37*
€ 29,50*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,42*
€ 30,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen