Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 010 Gr. S schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 010 Gr. S schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 010 Gr. S schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 010 Gr. S schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 010 Gr. S schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 010 Gr. S schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 010 Gr. S schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213399
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18001-249-010-S
EAN/GTIN:
     5711074644711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249

Ausführung:
  • leichte Meterware
  • winddicht und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalterist abnehmbar
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • mit Druck und Reflexen

Material:
  • 100% Polyester
  • 185 g/m²
Weitere Informationen:
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Eigenschaft:
wasserabweisend
Größe:
S
Farbe:
schwarzblau
Material:
100% Polyester
Gewicht:
115 g/m²
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 78,26*
€ 97,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,66*
€ 98,17*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 76,55*
€ 98,64*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,71*
€ 100,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,33*
€ 100,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.