Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. M schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. M schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. M schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. M schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. M schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. M schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213627
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18025-318-09-M
EAN/GTIN:
     5711074670543
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • Wasserabweisend
  • Mit CLIMASCOT Lightweight Insulation
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Elastikband an den Handgelenken
  • Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Reflexeffekte

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Gewicht:
260 g/m²
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
09
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,57*
€ 63,25*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,57*
€ 63,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,81*
€ 63,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,67*
€ 74,88*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,80*
€ 75,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.