Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. S grasgrün/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. S grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. S grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. S grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. S grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. S grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. S grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. S grasgrün/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213647
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18025-318-33303-S
EAN/GTIN:
     5711074670390
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • Wasserabweisend
  • Mit CLIMASCOT Lightweight Insulation
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Elastikband an den Handgelenken
  • Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Reflexeffekte

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Farbcode:
33303
Internetfarbe:
grün
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Gewicht:
260 g/m²
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Farbe:
grasgrün/grün
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,05*
€ 60,61*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,32*
€ 60,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,94*
€ 60,74*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 62,40*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 46,34*
€ 63,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.