| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1214015 Herst.-Nr.: 18065-318-1809-3XL EAN/GTIN: 5711074650767 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot
Ausführung: Wasserabweisend Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss Gummizug an den Ärmelausschnitten Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust Gummizug in der Unterkante, regulierbar Reflexeffekte
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Ausführung: | Weste | Farbcode: | 1809 | Internetfarbe: | grau | Größe: | 3XL | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 260 g/m² | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | ärmellos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,11* | € 58,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,09* | € 58,87* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,79* | € 58,95* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,54* | € 60,50* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,18* | € 61,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|