Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Hose mit Knietasche Damenpassform PEARL Gr.21 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Hose mit Knietasche Damenpassform PEARL Gr.21 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit Knietasche Damenpassform PEARL Gr.21 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit Knietasche Damenpassform PEARL Gr.21 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit Knietasche Damenpassform PEARL Gr.21 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit Knietasche Damenpassform PEARL Gr.21 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit Knietasche Damenpassform PEARL Gr.21 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit Knietasche Damenpassform PEARL Gr.21 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1214511
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18088-511-09-76C42
EAN/GTIN:
     5711074729227
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot ACCELERATE Hose mit Knietasche Damenpassform PEARL

Ausführung:
  • Pearl Fit ist speziell für Frauen designt, die bei weniger als 20cm Unterschied zwischen ihrem Taillen- und Hüftmaß liegen
  • der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört
  • der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend
  • der Stretch-Stoff kann gemäß EN ISO 15797 industriell gewaschen werden
  • effektive Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein
  • die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist
  • für optimalen Komfort empfehlen wir Ihnen, für dieses Modell den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu wählen
Material:
  • 92% Polyester/8% Elastolefin
  • Gewicht ca. 260 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
lang
Hersteller Größenangabe:
76C42
Internetfarbe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Material:
92% Polyester / 8% Elastolefin
Gewicht:
260 g/m²
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
Mascot
Farbcode:
09
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Größe:
21
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,08*
€ 85,64*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 65,54*
€ 85,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,29*
€ 85,78*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 88,08*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,40*
€ 88,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.