| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1214624 Herst.-Nr.: 18101-511-09-L EAN/GTIN: 5711074658466 |
| |
|
| | |
| Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Vier-Wege-Stretchstoff 18101
Die Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE ist die perfekte Jacke für alle, die ein leichtes, aber strapazierfähiges und wasserabweisende Arbeitsjacke benötigen. Der Vier-Wege-Stretchstoff ist sehr leicht, bietet aber dennoch eine hohe Strapazierfähigkeit. Der Reißverschluss ist mit einer Wetterschutzleiste ausgestattet, die vor Nässe und Wind schützt. Die Brusttasche ist mit einem Reißverschluss ausgestattet und verfügt über einen ID-Kartenhalter, der abnehmbar ist. Die vorderen Taschen sind ebenfalls mit Reißverschlüssen ausgestattet. Die Jacke besitzt zusätzlich eine Druckknopfregulierungen an den Handgelenken und der Unterkante.
Ausführung: - wasserabweisendes Finish
- Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Brusttasche mit Reißverschluss
- ID-Kartenhalter ist abnehmbar
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante
- Reflexeffekte
- Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA
Material: - 92% Polyester / 8% Elastolefin
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 09 | Internetfarbe: | schwarz | Eigenschaft: | Ultimate Stretch | Größe: | L | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 275 g/m² | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 92% Polyester / 8% Elastolefin | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, regenparka schwarz, Mascot, ACCELERATE, mit, Vier-Wege-Stretchstoff, 18101 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,90* | € 79,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,93* | € 79,87* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 60,33* | € 79,91* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,93* | € 82,22* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,05* | € 82,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|