| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1215257 Herst.-Nr.: 18247-511-09-C46 EAN/GTIN: 5711074727155 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Rock Stretch PEARL 45 cm
Ausführung: - Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
- Wasserabweisend.
- Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit.
- Mit Gummizug an den Ärmeln und dem Saum.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material: - 100% Polyester
- Gewicht ca. 260 g/m²
Weitere Informationen: | | Hersteller Größenangabe: | C46 | Farbcode: | 09 | Internetfarbe: | schwarz | Eigenschaft: | wasserabweisend | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz | Länge: | 45 cm | Material: | 92% Polyester / 8% Elastolefin | Gewicht: | 260 g/m² | Form: | kurz | Ausführung: | Rock | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mascot, ACCELERATE, Stretch, PEARL, 45 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,66* | € 58,64* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,74* | € 60,46* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,87* | € 60,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,18* | € 60,92* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,72* | € 61,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|