Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht 18301-231 Gr. L verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht 18301-231 Gr. L verkehrsrot/schwarz
MASCOT ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht 18301-231 Gr. L verkehrsrot/schwarz
MASCOT ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht 18301-231 Gr. L verkehrsrot/schwarz
MASCOT ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht 18301-231 Gr. L verkehrsrot/schwarz
MASCOT ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht 18301-231 Gr. L verkehrsrot/schwarz
MASCOT ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht 18301-231 Gr. L verkehrsrot/schwarz
MASCOT ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht 18301-231 Gr. L verkehrsrot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215471
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-20209-L
EAN/GTIN:
     5711074708673
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht

Ausführung:
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Mit Druck und Reflexen
  • Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/3

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Wassersäule:
10.000 mm
Farbcode:
20209
Internetfarbe:
rot
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Gewicht:
210 g/m²
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,68*
€ 98,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 78,54*
€ 98,98*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 81,01*
€ 98,99*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 78,77*
€ 100,96*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,87*
€ 102,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.