Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 2XL azurblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215537
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18303-137-91010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074645114
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Mascot ACCELERATE Fleecejacke, moderne Passform

Ausführung:
  • moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Elastikband an den Handgelenken
  • Reflexeffekte

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
91010
Internetfarbe:
blau
Größe:
2XL
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Material:
100% Polyester
Gewicht:
270 g/m²
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, arbeitsjacke mascot kornblau, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, Mascot, Accelerate, 18303-137, Gr., 2XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 37,02*
€ 49,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,10*
€ 50,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,40*
€ 50,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,44*
€ 51,05*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 36,50*
€ 53,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.