Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Rock Stretch PEARL 55 cm 18347, Gr. 42 schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Rock Stretch PEARL 55 cm 18347, Gr. 42 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Rock Stretch PEARL 55 cm 18347, Gr. 42 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Rock Stretch PEARL 55 cm 18347, Gr. 42 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Rock Stretch PEARL 55 cm 18347, Gr. 42 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Rock Stretch PEARL 55 cm 18347, Gr. 42 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Rock Stretch PEARL 55 cm 18347, Gr. 42 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Rock Stretch PEARL 55 cm 18347, Gr. 42 schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215676
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18347-511-010-C42
EAN/GTIN:
     5711074727261
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock
Mascot ACCELERATE Rock Stretch PEARL 55 cm 18347

Ausführung:
  • Pearl Fit ist speziell für Frauen designt, die bei weniger als 20cm Unterschied zwischen ihrem Taillen- und Hüftmaß liegen.
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
  • Der Stretch-Stoff kann gemäß EN ISO 15797 industriell gewaschen werden.
  • Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen.

Material:
  • 92% Polyester/8% Elastolefin
  • Gewicht: ca. 260 g/m²
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
wasserabweisend
Größe:
42
Farbe:
schwarzblau
Länge:
55 cm
Material:
92% Polyester / 8% Elastolefin
Gewicht:
260 g/m²
Ausführung:
Rock
Hersteller Größenangabe:
C42
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, nciht bügeln, chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurz
Weitere Suchbegriffe: Mascot, ACCELERATE, Stretch, PEARL, 55
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,31*
€ 60,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,53*
€ 62,26*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 62,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,23*
€ 62,83*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 63,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.