| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1215752 Herst.-Nr.: 18365-511-91010-L EAN/GTIN: 5711074656868 |
| |
|
| | |
| Hat ein wasserabweisendes Finish. Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Bund mit Druckknopfregulierung. Mit Druck und Reflexen. Getestet nach EN ISO 15797. Weitere Informationen: | | Farbcode: | 91010 | Internetfarbe: | blau | Eigenschaft: | wasserabweisend | Größe: | L | Farbe: | azurblau/schwarzblau | Material: | 92% Polyester / 8% Elastolefin | Gewicht: | 260 g/m² | Ausführung: | Weste | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | ärmellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stretchweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsweste, MASCOT®, ACCELERATE, Weste, Ultimate, Stretch, 18365-511-91010 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,80* | € 57,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,51* | € 57,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,64* | € 57,63* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,08* | € 59,14* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,95* | € 60,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|