Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE T-Shirt, langarm, moderne Passform Gr. 4XL grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE T-Shirt, langarm, moderne Passform Gr. 4XL grün
Mascot ACCELERATE T-Shirt, langarm, moderne Passform Gr. 4XL grün
Mascot ACCELERATE T-Shirt, langarm, moderne Passform Gr. 4XL grün
Mascot ACCELERATE T-Shirt, langarm, moderne Passform Gr. 4XL grün
Mascot ACCELERATE T-Shirt, langarm, moderne Passform Gr. 4XL grün
Mascot ACCELERATE T-Shirt, langarm, moderne Passform Gr. 4XL grün
Mascot ACCELERATE T-Shirt, langarm, moderne Passform Gr. 4XL grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215978
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18381-959-33303-4XLONE
EAN/GTIN:
     5711074737802
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Mascot ACCELERATE T-Shirt, langarm, moderne Passform

Ausführung: 
  • Moderne Passform
  • Kräftige Qualität
  • Gekämmte Baumwolle
  • Vorgeschrumpft
  • Runder Halsausschnitt
  • Druck an verschiedenen Teilen des Produktes

Material: 
  • 60% Baumwolle/40% Polyester

Weitere Informationen:
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Gewicht:
195 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
33303
Internetfarbe:
grün
Eigenschaft:
ProWash®
Farbe:
grün
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Größe:
4XL
Ausführung:
Langarmshirt
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herren-langarmshirts mascot, herren langarmshirts, herren-t-shirts 4xl, Mascot, ACCELERATE, T-Shirt,, langarm,, moderne, Passform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,73*
€ 39,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,60*
€ 39,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,86*
€ 40,13*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 31,61*
€ 52,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.