Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-1809 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-1809 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-1809 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-1809 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-1809 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-1809 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-1809 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-1809 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1216081
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18384-962-1809-3XLONE
EAN/GTIN:
     5711074736713
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962

Ausführung:
  • Moderne Passform
  • Kräftige Qualität
  • Gebürstete Innenseite
  • Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken
  • Druck an verschiedenen Teilen des Produktes

Material: 
  • 60% Baumwolle/40% Polyester
Weitere Informationen:
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Gewicht:
310 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
1809
Internetfarbe:
grau
Größe:
3XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Hersteller:
Mascot
Eigenschaft:
ProWash
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover grau, herren pullover, Mascot, ACCELERATE, Herren, Sweatshirt, 18384-962-1809, Gr.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,02*
€ 55,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,31*
€ 56,08*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 42,64*
€ 56,44*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 49,82*
€ 65,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,13*
€ 66,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.