Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-20209 Gr. 3XL verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-20209 Gr. 3XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-20209 Gr. 3XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-20209 Gr. 3XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-20209 Gr. 3XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-20209 Gr. 3XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-20209 Gr. 3XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962-20209 Gr. 3XL verkehrsrot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1216089
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18384-962-20209-3XLONE
EAN/GTIN:
     5711074736805
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Mascot ACCELERATE Herren Sweatshirt 18384-962

Ausführung:
  • Moderne Passform
  • Kräftige Qualität
  • Gebürstete Innenseite
  • Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken
  • Druck an verschiedenen Teilen des Produktes

Material: 
  • 60% Baumwolle/40% Polyester
Weitere Informationen:
Farbcode:
20209
Internetfarbe:
rot
Größe:
3XL
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Gewicht:
310 g/m²
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Eigenschaft:
ProWash
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herren pullover, Mascot, ACCELERATE, Herren, Sweatshirt, 18384-962-20209, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,17*
€ 54,06*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 41,10*
€ 54,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,81*
€ 54,21*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,48*
€ 55,88*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 40,81*
€ 58,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.