Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1216189
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18393-961-1809-2XLONE
EAN/GTIN:
     5711074733675
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961

Ausführung: 
  • Damen-Passform
  • Kräftige Qualität. Rippenbündchen am Kragen
  • Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband
  • Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet
  • 60°C Normalwaschgang

Material: 
  • 60% Baumwolle/40% Polyester

  • 210 g/m²

Weitere Informationen:
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Gewicht:
180 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gröβe:
2XLONE
Farbcode:
1809
Internetfarbe:
grau
Eigenschaft:
ProWash®
Größe:
2XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Hersteller:
Mascot
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,66*
€ 34,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,76*
€ 34,42*
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 25,87*
€ 34,75*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,02*
€ 40,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,91*
€ 41,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.