Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1216190
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18393-961-1809-3XLONE
EAN/GTIN:
     5711074733682
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961

Ausführung: 
  • Damen-Passform
  • Kräftige Qualität. Rippenbündchen am Kragen
  • Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband
  • Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet
  • 60°C Normalwaschgang

Material: 
  • 60% Baumwolle/40% Polyester

  • 210 g/m²

Weitere Informationen:
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Gewicht:
180 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gröβe:
3XLONE
Farbcode:
1809
Internetfarbe:
grau
Eigenschaft:
ProWash®
Größe:
3XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Hersteller:
Mascot
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,60*
€ 39,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,62*
€ 39,62*
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 29,81*
€ 39,95*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 34,43*
€ 45,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,72*
€ 47,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.