| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1216200 Herst.-Nr.: 18393-961-33303-M ONE EAN/GTIN: 5711074733866 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961
Ausführung: - Damen-Passform
- Kräftige Qualität. Rippenbündchen am Kragen
- Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband
- Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet
- 60°C Normalwaschgang
Material: Weitere Informationen: | | Gröβe: | M ONE | Farbcode: | 33303 | Internetfarbe: | grün | Eigenschaft: | ProWash® | Größe: | M | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 180 g/m² | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | kurzarm | Ausführung: | Polo | Farbe: | grasgrün/grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Mascot, ACCELERATE, Damen, Poloshirt, 18393-961, Gr. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,79* | € 33,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,92* | € 33,35* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,24* | € 33,52* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,86* | € 34,45* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,66* | € 38,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|