Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. XS azurblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. XS azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. XS azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. XS azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. XS azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. XS azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. XS azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. XS azurblau/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1216205
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18393-961-91010-XS ONE
EAN/GTIN:
     5711074733989
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961

Ausführung: 
  • Damen-Passform
  • Kräftige Qualität. Rippenbündchen am Kragen
  • Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband
  • Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet
  • 60°C Normalwaschgang

Material: 
  • 60% Baumwolle/40% Polyester

  • 210 g/m²

Weitere Informationen:
Gröβe:
XS ONE
Farbcode:
91010
Internetfarbe:
blau
Eigenschaft:
ProWash®
Größe:
XS
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Gewicht:
180 g/m²
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, damen-poloshirt hellblau, herren poloshirt, Mascot, ACCELERATE, Damen, Poloshirt, 18393-961, Gr.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,73*
€ 33,33*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 24,94*
€ 33,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,33*
€ 33,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,75*
€ 34,48*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 38,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.