Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 25 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 25 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 25 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 25 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 25 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 25 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 25 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, Stretch-Einsätze Gr. 25 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1216972
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18579-442-09-76C50
EAN/GTIN:
     5711074692804
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knietaschen, Vier-Wege-Stretchstoff, geringes Gewicht

Die Mascot ACCELERATE Hose ist die ideale Wahl für alle, die eine bequeme, langlebige und vielseitige Arbeitshose suchen. Die Hose ist aus einem wasserabweisenden Stretchstoff gefertigt, der sich angenehm auf der Haut anfühlt und dennoch sehr strapazierfähig ist. Die Taschen sind integriert und die Hose verfügt über eine Reißverschluss-Vordertasche, Gesäßtaschen sowie eine Schenkeltasche für das Handy.

Ausführung:
  • hat ein wasserabweisendes Finish
  • Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
  • der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind
  • Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
  • Niedrige Taille
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen
  • Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen
  • strapazierfähige, belüftete Knietaschen aus CORDURA® (500 D)
  • einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
  • wir empfehlen den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu diesem Modell
  • mit Druck und Reflexen
  • wird der MASCOT® Waterloo Knieschutz genutzt, sind die Anforderungen entsprechend EN 14404 erfüllt

Material:
  • 92% Polyamid / 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Form:
lang
Hersteller Größenangabe:
76C50
Farbcode:
09
Internetfarbe:
schwarz
Eigenschaft:
ProWash®
Größe:
25
Farbe:
schwarz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
270 g/m²
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose mascot schwarz 90c50, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, Mascot, ACCELERATE, Hose, mit, CORDURA-Knietaschen,, Stretch-Einsätze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 53,70*
€ 68,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,02*
€ 70,72*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 70,95*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 55,82*
€ 71,36*
6 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 57,33*
€ 73,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.