Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Winterjacke für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend Gr. 104 azurblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Winterjacke für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend Gr. 104 azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Winterjacke für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend Gr. 104 azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Winterjacke für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend Gr. 104 azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Winterjacke für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend Gr. 104 azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Winterjacke für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend Gr. 104 azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Winterjacke für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend Gr. 104 azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Winterjacke für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend Gr. 104 azurblau/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1217470
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18935-249-91010-104
EAN/GTIN:
     5711074681242
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Futterweste
Thermounterziehweste
Mascot ACCELERATE Winterjacke für Kinder

Suchst du nach einer warmen, sportlichen und auch leichten Winterjacke für die Kids?

Dann ist diese Jacke von Mascot genau die Richtige.

Die Winterjacke Accelerate ist ideal für die kühlen Jahreszeiten. Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren. Die Rippenbündchen an den Handgelenken schließen gut ab und halten die Kälte draußen. Für einen sportlichen Look sorgen kontrastreiche Elemente an Seiten, Brust und Ärmeln.

Diese Jacke kannst du bequem und sicher online bei uns kaufen.

weitere Eigenschaften:
- Winddicht und wasserabweisend
- Nähte sind verklebt
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Elastikeinsatz
- Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Mit Druck und Reflexen

Material:
100% Polyester, 115 g/m²

Pflegehinweis:
Waschbar bis 40° C, Chemische Reinigung möglich, nicht bleichen oder bügeln, nicht trocknergeeignet

Anwendungsgebiet:
Winter, feuchte Umgebungen, Outdoor, Freizeit
Weitere Informationen:
Farbcode:
91010
Internetfarbe:
blau
Eigenschaft:
wasserabweisend
Größe:
104
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Material:
100% Polyester
Gewicht:
115 g/m²
Ausführung:
Jacke
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Unterzieh-Weste, Unterziehweste, kinderjacke 104, kinder jacke, kinderjacke blau, Mascot, ACCELERATE, Winterjacke, für, Kinder, mit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,58*
€ 73,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,99*
€ 76,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,60*
€ 76,43*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 76,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,78*
€ 76,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.