Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Hose für Kinder, Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 128 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Hose für Kinder, Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 128 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose für Kinder, Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 128 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose für Kinder, Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 128 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose für Kinder, Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 128 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose für Kinder, Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 128 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose für Kinder, Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 128 schwarz
Mascot ACCELERATE Hose für Kinder, Vier-Wege-Stretchstoff Gr. 128 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1217508
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18979-311-09-128
EAN/GTIN:
     5711074717491
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot ACCELERATE Hose für Kinder, Vier-Wege-Stretchstoff

Ausführung: 
  • Hat ein wasserabweisendes Finish
  • Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
  • Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind 
  • Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
  • Niedrige Taille 
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen. Gesäßtaschen
  • Verstärkung aus CORDURA® (500 D) an den Knien
  • Mit Druck und Reflexen

Material:
  • 92% Polyamid/8% Elasthan
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Ultimate Stretch
Farbcode:
09
Internetfarbe:
schwarz
Eigenschaft:
Ultimate Stretch
Größe:
128
Farbe:
schwarz
Material:
93% Nylon / 7% Elasthan
Gewicht:
250 g/m²
Form:
lang
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Mascot, ACCELERATE, Hose, für, Kinder,, Vier-Wege-Stretchstoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 31,42*
€ 41,55*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 31,51*
€ 41,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,77*
€ 41,81*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,75*
€ 43,05*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 31,67*
€ 46,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.