| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1217528 Herst.-Nr.: 18992-965-06-116 EAN/GTIN: 5711074737970 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE T-Shirt für Kinder, mit Druck
Ausführung: - Runder Halsausschnitt
- Rippenbündchen am Hals
- Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
Material: 100% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 06 | Internetfarbe: | weiß | Größe: | 116 | Farbe: | weiß | Material: | 100% Baumwolle | Gewicht: | 175 g/m² | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | kurzarm | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mascot, ACCELERATE, T-Shirt, für, Kinder,, mit |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 7,43* | € 10,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,54* | € 11,01* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,19* | € 11,13* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,61* | € 11,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,05* | € 13,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|