Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuhe S1P ESD SRC 10 Gr. 48 grün/silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuhe S1P ESD SRC 10 Gr. 48 grün/silber
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuhe S1P ESD SRC 10 Gr. 48 grün/silber
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuhe S1P ESD SRC 10 Gr. 48 grün/silber
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuhe S1P ESD SRC 10 Gr. 48 grün/silber
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuhe S1P ESD SRC 10 Gr. 48 grün/silber
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuhe S1P ESD SRC 10 Gr. 48 grün/silber
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuhe S1P ESD SRC 10 Gr. 48 grün/silber
Artikel-Nr.:
     5417B-p1217570
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5711074710799
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mascot FOOTWEAR MOVE Sicherheitshalbschuhe S1P ESD SRC

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC HRO
  • Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen
  • Obermaterial aus strapazierfähigem Textil
  • Zehenschutzkappe aus Komposit
  • Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil
  • stoßabsorbierende, weiche und flexible Einlegesohle
  • Einlegesohlen sind auswechselbar
  • Zwischensohle aus Phylon
  • Laufsohle aus Gummi
  • TPU Fersenschutz
  • strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab
  • Gwwicht bei Gr. 42: 440 g
  • Metallfrei
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
ja
Farbcode:
37880
Weite:
10
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
48
Internetfarbe:
grün
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
440 g
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Hersteller:
Mascot
Farbe:
grün/silber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,36*
€ 98,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,83*
€ 98,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,36*
€ 98,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,80*
€ 100,18*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 102,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,88*
€ 117,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,78*
€ 112,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,91*
€ 104,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,53*
€ 101,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,83*
€ 92,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.