Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Ceramic Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Ceramic Korn 60
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Ceramic Korn 60
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Ceramic Korn 60
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Ceramic Korn 60
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Ceramic Korn 60
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Ceramic Korn 60
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Ceramic Korn 60
Artikel-Nr.:
     5417B-p1217894
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497607198
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Dieser Schleiffächer aus Schleifleinen besteht aus einzelnen Lamellen, die fächerförmig um die Achse des Werkzeugs befestigt sind und ist im Handeinsatz so bestens fürs Glätten, Entrosten, Verputzen, Entgraten, Flächenschleifen, Effektschleifen oder Facettieren geeignet.
Durch den Selbstschärf-Effekt des innovativen Ceramic-Schleifkorns bleibt der Schleiffächer stets optimal scharf.
Beim Einsatz brechen Ceramic-Partikel ab und machen so Platz für neue mit scharfen Schneiden.
Deswegen erzielt dieses universell einsetzbare Werkzeug ohne viel Kraftaufwand gleichmäßig über die gesamte Einsatzdauer äußerst hohe Abtragsraten und eine beachtliche Lebensdauer.
Werkzeugwechsel werden erheblich seltener notwendig – die Werkzeugkosten sinken.
Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.
Der hochwertige Stahlschaft des Schleiffächers passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit.
Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
6
Kornart:
Keramik
Korngröße:
60
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Typ:
SFL
Breite:
10
Durchmesser:
30
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
25400
Maschinentyp:
Geradschleifer
Schaftlänge:
40 mm
Form:
Zylinderform
Höhe:
10
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Schaftdurchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x10 k60, fächerbürste, fächerschleifer k60, LUKAS, SFL, universal, 30x10, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 5,30*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 3,96*
€ 5,35*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.