| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1218678 Herst.-Nr.: 4029201157883 EAN/GTIN: 4029201157883 |
| |
|
| | |
| Prevent Regenbundhose RHO
Ausführung: - wind- und wasserdicht
- verschweißte Nähte
- starker Gummizug im Bund
- zwei seitliche Taschenöffnungen
- 2 x 5 cm Reflexstreifen am Bein
- nach EN 20471 Klasse 1, EN 343:2003 + A1:07 3.1 / EN ISO 13688
- PU Beschichtung
Material: 100 % Polyester Beschichtung: PU Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | PSA-Kategorie: | Kat. II | Warnschutzklasse: | Klasse 1 | Internetfarbe: | gelb | Größe: | 4XL | Farbe: | gelb | Form: | lang | Material: | 100% Polyester | Hersteller: | Prevent | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose gelb, regenbundhose, regenhose gr. xxxxl, Prevent, Gr., 4XL, gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,28* | € 22,37* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,90* | € 22,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,61* | € 23,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,89* | € 35,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|