Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Hemd Twill mit Patch Comfort Fit E15P 8992 Gr. 49 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Hemd Twill mit Patch Comfort Fit E15P 8992 Gr. 49 blau
Eterna Hemd Twill mit Patch Comfort Fit E15P 8992 Gr. 49 blau
Eterna Hemd Twill mit Patch Comfort Fit E15P 8992 Gr. 49 blau
Eterna Hemd Twill mit Patch Comfort Fit E15P 8992 Gr. 49 blau
Eterna Hemd Twill mit Patch Comfort Fit E15P 8992 Gr. 49 blau
Eterna Hemd Twill mit Patch Comfort Fit E15P 8992 Gr. 49 blau
Eterna Hemd Twill mit Patch Comfort Fit E15P 8992 Gr. 49 blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1219222
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     899216-E15P-65cm-49
EAN/GTIN:
     4059268209317
Suchbegriffe:
Langarm-Hemd
Langarmhemd
Langarmhemden
langarmhemd dunkelblau
Eterna Hemd Comfort Fit Langarm (Standard) 8992-16-E15P Gr. 49 blau
Weitere Informationen:
Brusttasche:
Ja
Material:
100% Baumwolle
Muster:
Gestreift (gepatcht)
Gewicht:
116 g/m²
Bügeln:
Non Iron (bügelfrei)
Form:
langarm
Kragen:
Modern-Kent-Kragen
Ausführung:
Hemd
Saison:
Herbst/Winter
Schnitt:
Comfort Fit
Armlänge:
Standard (65cm)
Stoff:
8992
Farbcode:
16
Internetfarbe:
blau
Modell:
E15P
Hersteller:
Eterna
Manschette:
Kombimanschette
Größe:
49
Blickdichte:
Hoch
Farbe:
blau
Geschlecht:
Herren
Weitere Suchbegriffe: langarm hemd, Eterna, Hemd, Twill, mit, Patch, Comfort
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,51*
€ 61,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 68,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.