| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1219551 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053648977728 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ETERNA HEMD 1/1-Arm mit verlängertem Arm (68cm) in Baumwoll-Fein Oxford. Die Schnittführung MODERN FIT ist leicht tailliert. Das Herrenhemd ist geschmückt mit Patchungen im Kragen, Manschette und auf dem Untertritt der Knopfleiste. Das Hemd ist ohne Brust Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbcode: | 12 | Internetfarbe: | blau | Modell: | X13K | Manschette: | Kombimanschette | Blickdichte: | Hoch | Größe: | 38 | Farbe: | blau | Brusttasche: | Nein | Material: | 100% Baumwolle | Muster: | Uni (gepatcht) | Gewicht: | 123 g/m² | Bügeln: | Non Iron (bügelfrei) | Form: | langarm | Kragen: | Classic-Kent-Kragen | Armlängen: | 68 | Stoff: | 8100 | Armlänge: | Extra lang (68cm) | Saison: | Frühjahr/Herbst/Winter | Ausführung: | Hemd | Geschlecht: | Herren | Schnitt: | Modern Fit | Hersteller: | Eterna |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |