| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1220070 Herst.-Nr.: 8024-M-bumel EAN/GTIN: 4057223537079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | James & Nicholson Kapuzensweat JN8024
Ausführung: - Hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite - 85% gekämmte, ringgesponnene BIO-Baumwolle - Doppellagige Kapuze mit Kordelzug - Seitliche Teilungsnähte im Vorderteil - Kängurutasche - Bündchen mit Elasthan - Tear off!® - Label - 8023: leicht tailliert
Material: 85% Baumwolle, 15% Polyester, 300g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Pullover | Saison: | Winter | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | M | Farbe: | burgundy-melange | Gewicht: | 300 g/m² | Pflegeanleitung: | waschbar bis 30°C | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |