| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1220080 Herst.-Nr.: 8024-XL-cardme EAN/GTIN: 4057223537178 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Kapuzensweat JN8024
Ausführung: - Hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite - 85% gekämmte, ringgesponnene BIO-Baumwolle - Doppellagige Kapuze mit Kordelzug - Seitliche Teilungsnähte im Vorderteil - Kängurutasche - Bündchen mit Elasthan - Tear off!® - Label - 8023: leicht tailliert
Material: 85% Baumwolle, 15% Polyester, 300g/m²
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Pullover | Saison: | Winter | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | XL | Farbe: | carmine-red-melange | Gewicht: | 300 g/m² | Pflegeanleitung: | waschbar bis 30°C | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzensweatshirt xl rot, herren pullover, james&nicholson herrenpullover, James, &, Nicholson, Kapuzensweat, JN8024, Gr. |
| | |
| |