Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Kapuzensweat JN8024 Gr. XL red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Kapuzensweat JN8024 Gr. XL red
James & Nicholson Kapuzensweat JN8024 Gr. XL red
James & Nicholson Kapuzensweat JN8024 Gr. XL red
James & Nicholson Kapuzensweat JN8024 Gr. XL red
James & Nicholson Kapuzensweat JN8024 Gr. XL red
James & Nicholson Kapuzensweat JN8024 Gr. XL red
Artikel-Nr.:
     5417B-p1220176
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     8024-XL-rd
EAN/GTIN:
     4057223538137
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
James & Nicholson Kapuzensweat JN8024

Ausführung:
- Hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
- 85% gekämmte, ringgesponnene BIO-Baumwolle
- Doppellagige Kapuze mit Kordelzug
- Seitliche Teilungsnähte im Vorderteil
- Kängurutasche
- Bündchen mit Elasthan
- Tear off!® - Label
- 8023: leicht tailliert

Material:
85% Baumwolle, 15% Polyester, 300g/m²

Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g/m²
Ausführung:
Pullover
Saison:
Winter
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XL
Farbe:
red
Pflegeanleitung:
waschbar bis 30°C
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
85% Baumwolle / 15% Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,92*
€ 36,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,17*
€ 43,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.