Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Kapuzensweat JN8024 Gr. XL wine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Kapuzensweat JN8024 Gr. XL wine
James & Nicholson Kapuzensweat JN8024 Gr. XL wine
James & Nicholson Kapuzensweat JN8024 Gr. XL wine
James & Nicholson Kapuzensweat JN8024 Gr. XL wine
James & Nicholson Kapuzensweat JN8024 Gr. XL wine
James & Nicholson Kapuzensweat JN8024 Gr. XL wine
Artikel-Nr.:
     5417B-p1220216
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     8024-XL-wi
EAN/GTIN:
     4057223538533
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
James & Nicholson Kapuzensweat JN8024

Ausführung:
- Hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
- 85% gekämmte, ringgesponnene BIO-Baumwolle
- Doppellagige Kapuze mit Kordelzug
- Seitliche Teilungsnähte im Vorderteil
- Kängurutasche
- Bündchen mit Elasthan
- Tear off!® - Label
- 8023: leicht tailliert

Material:
85% Baumwolle, 15% Polyester, 300g/m²

Weitere Informationen:
Ausführung:
Pullover
Saison:
Winter
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XL
Farbe:
wine
Gewicht:
300 g/m²
Pflegeanleitung:
waschbar bis 30°C
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
85% Baumwolle / 15% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.