Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 22 S3 SRC DGUV Gr. 42 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 22 S3 SRC DGUV Gr. 42 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 22 S3 SRC DGUV Gr. 42 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 22 S3 SRC DGUV Gr. 42 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 22 S3 SRC DGUV Gr. 42 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 22 S3 SRC DGUV Gr. 42 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1220421
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     607633.8.0
EAN/GTIN:
     4044465354618
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick. Innenfutter: GORE-TEX® Performance, 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für kältere Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz. Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Durchtrittshemmende Sohle: Flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Sohleneinlage. Sohle: Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges: Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich."}
Weitere Informationen:
Größe UK:
8.0
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
910 g
Ausführung:
Stiefel
Hersteller:
HAIX
Schutzkappe:
Kunststoff
Größe:
42
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 121,86*
€ 154,64*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,55*
€ 155,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,13*
€ 156,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,58*
€ 160,03*
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 141,02*
€ 172,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,64*
€ 184,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,55*
€ 175,58
pro Paar
ab 4 Paar
€ 147,13*
€ 175,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,98*
€ 167,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,40*
€ 157,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,86*
€ 145,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.