Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Klimajacke, 2 Ventilatoren, 5 Taschen, 12V max./14,4V/18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Klimajacke, 2 Ventilatoren, 5 Taschen, 12V max./14,4V/18V
Makita Akku-Klimajacke, 2 Ventilatoren, 5 Taschen, 12V max./14,4V/18V
Makita Akku-Klimajacke, 2 Ventilatoren, 5 Taschen, 12V max./14,4V/18V
Makita Akku-Klimajacke, 2 Ventilatoren, 5 Taschen, 12V max./14,4V/18V
Makita Akku-Klimajacke, 2 Ventilatoren, 5 Taschen, 12V max./14,4V/18V
Makita Akku-Klimajacke, 2 Ventilatoren, 5 Taschen, 12V max./14,4V/18V
Makita Akku-Klimajacke, 2 Ventilatoren, 5 Taschen, 12V max./14,4V/18V
Artikel-Nr.:
     5417B-p1220542
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381864107
Suchbegriffe:
Akku-Klima-Jacke
Akku-Klimajacke
Akku-Thermojacke
Heizjacken
DFJ213ZM Akku-Klimajacke Workwear


  • Zwei flache Lüfter mit BL-Motor für mehr Komfort
  • Zum Herabkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung
  • Luft wird durch einen Ventillator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch die Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
  • Akku-Adapter muss zur Maschinenwäsche entnommen werden
  • 5 Taschen: 2 Brusttaschen mit Reißverschluss,
  • Seite rechts/links, linker Arm Luftstromregler mit 3 LED-Anzeigen


Technische Details:

Laufzeit mit BL1860B: bis 33 Std. Fördermenge "Low": 1500 l/min, Fördermenge "Medium": 1700 l/min, Fördermenge "High": 2100 l/min, Turbo Modus: 2200 l/min


Material Aussenstoff:

100% Polyester


  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht (inkl. Akku): ,0,8 kg
  • Mit Akku-Ladestandanzeige


Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Makita
Farbe:
grau
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: makita akku-thermojacke l, akku thermojacke, makita akku-thermojacke, Makita, Akku-Klimajacke,, 2, Ventilatoren,, 5, Taschen,
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 107,64*
€ 131,43*
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 133,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,26*
€ 139,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 118,61*
€ 142,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,61*
€ 145,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.