Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Finish Easy Cleaning - Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Finish Easy Cleaning - Set
ELMAG Finish Easy Cleaning - Set
ELMAG Finish Easy Cleaning - Set
ELMAG Finish Easy Cleaning - Set
ELMAG Finish Easy Cleaning - Set
Artikel-Nr.:
     5417B-p1221345
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     58511
EAN/GTIN:
     9004853585111
Suchbegriffe:
ELMAG
Finish
Easy
Cleaning
Dosierbare autom. Elektrolytzufuhr für alle elektrochemischen Reinigungsgeräte. Dieses PROFI-TOOL ermöglicht bei der Scheißnahtreinigung mittels Kohlefaserpinseltechnik direktes und dosiertes Zugeben von Elektrolyten während des Prozesses.

Universeller Einsatz - ideal für Gewerbe und Industrie

- Günstige Erweiterungsmöglichkeit um Ihr Edelstahl-Reinigungsgerät mit automatischer Elektrolytzufuhr auszustatten- Bis zu 70 % Zeitersparnis, Pinsel muss nicht immer in das Elektrolyt getaucht werden- Bis zu 60 % höhere Standzeit der Pinsel, durch ständige Kühlung mittels Elektrolyt- Finish Easy-Head mit SK25-Anschluss für flexiblen Einsatz an vielen handelsüblichen Reinigungsgeräten- Aktionsradius lässt sich mittels Verlängerungskabel bis zu 16 Meter erweitern- Mit optional erhältlichem Signierzubehör ist auch eine direkte und kontinuierliche Elektrolytzufuhr beim Signieren möglich- Große Flächen sind ohne Absetzen des Signierkopfes problemlos zu markieren- Superschnelle Reinigungs- & Signiermöglichkeit für saubere und rundum perfekte Ergebnisse

Optional erhältlich:

- Werkstückleitungen mit SK25 oder Multikontaktstecker (MC)- Signierelektrolyt (dunkel), 2x 250 ml- 90° Graphitanode zum Signieren- 10 Stk. Pkg. Filze (weiß) zum Signieren- Signierfix zum Fixieren der Signierfilze- Langzeit-Signierschablonen in gewünschten Größen und kundenspezifischen Designs

bestehend aus:* Finish Easy Head* Kohlefaserpinsel M10XL I-Brush* Carbon-Fix M10 XL* 2 Reinigungs-/Polier-Elektrolyt Spezial 250ml


Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: -, Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 421,80*
€ 499,44*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,24*
€ 704,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,44*
€ 594,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,73*
€ 591,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,60*
€ 539,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,75*
€ 526,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,80*
€ 501,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.