Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wica PIZZO CLOGS Gr. 42 34631-42 Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
wica PIZZO CLOGS Gr. 42 34631-42 Gr. 42
wica PIZZO CLOGS Gr. 42 34631-42 Gr. 42
wica PIZZO CLOGS Gr. 42 34631-42 Gr. 42
Artikel-Nr.:
     5417B-p1223950
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34631-42
EAN/GTIN:
     4025888215236
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
- Norm: EN ISO 20345 SB E A FO SRC
- Farbe: weiß
- Schuhweite: 11
- Größen: 36-46
- Schaft aus Mikrofaser
- gepolsterter Schaftrand
- waschbar bis 30 °C
- anatomisch geformte Decksohle
- Futter aus antibakteriellem Gewebe
- HACCP geeignet
- Kunststoffkappe
- abnehmbarer Fersenriemen mit Gummizug
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
Weitere Informationen:
Weite:
11
Internetfarbe:
weiß
Sicherheitsklasse:
SB
Größe:
42
Farbe:
weiß
Gewicht:
600
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Gummizug
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
ja
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Textil
Hersteller:
wica
Ausführung:
Pantolette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 31,45*
€ 40,50*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 31,97*
€ 43,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,05*
€ 51,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,57*
€ 50,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,55*
€ 48,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.