Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütze Sicherheitsschuhe 6213 BAUPROFI S3 Gr. 39 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schütze Sicherheitsschuhe 6213 BAUPROFI S3 Gr. 39 schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 6213 BAUPROFI S3 Gr. 39 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224398
Hersteller:
     Schütze
Herst.-Nr.:
     621339
EAN/GTIN:
     4057223545968
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- WASSER-, ÖL- UND SCHMUTZABWEISENDES SPEZIALLEDER, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm - GUMMI-PROTEKTOR aus abriebfestem NITRILKAUTSCHUK an der Schuhspitze und im Fersenbereich - NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER, Stärke von 1,1 - 1,4 mm - hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe - Brandsohle aus ECHTEM LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm - AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar - DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677 - NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikroben- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch - POLYURETHANSCHAUMKERN - leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch - hohe Schale gewährt guten Wasserschutz - hohe Rutschhemmung (SRC) - wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI) - kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO) - DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLEINLAGE - 38 - 50
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Halbschuh
Hersteller:
Schütze
Schutzkappe:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,20*
€ 173,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,41*
€ 165,90
pro Paar
ab 4 Paar
€ 139,40*
€ 165,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,20*
€ 158,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,78*
€ 150,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,57*
€ 135,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.