Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütze Sicherheitsschuhe 8313 TOPTECH S3 Gr. 41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schütze Sicherheitsschuhe 8313 TOPTECH S3 Gr. 41 schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 8313 TOPTECH S3 Gr. 41 schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 8313 TOPTECH S3 Gr. 41 schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 8313 TOPTECH S3 Gr. 41 schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 8313 TOPTECH S3 Gr. 41 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224469
Hersteller:
     Schütze
Herst.-Nr.:
     831341
EAN/GTIN:
     4057223546682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- PERMAIR® LEATHER PROTECTOR, wasserundurchlässiges, atmungsaktives SPEZIALOBERLEDER, extrem abriebfest und säurebeständig, Stärke ca. 2,0 mm - GUMMI-PROTEKTOR aus abriebfestem NITRILKAUTSCHUK an der Schuhspitze und im Fersenbereich - NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER, Stärke von 1,1 - 1,4 mm - hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe - Brandsohle aus ECHTEM LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm - AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar - DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677 - NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikroben- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch - POLYURETHANSCHAUMKERN - leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch - hohe Schale gewährt guten Wasserschutz - hohe Rutschhemmung (SRC), wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI) - kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO) - DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLEINLAGE - 38 - 49
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Winterstiefel
Hersteller:
Schütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,85*
€ 196,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,12*
€ 192,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,18*
€ 181,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 145,80*
€ 173,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,20*
€ 154,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.