Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Hi-Vis Safety Vest With 4 Reflective Stripes Hannover KX140 S Signal Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Hi-Vis Safety Vest With 4 Reflective Stripes Hannover KX140 S Signal Orange
Korntex Hi-Vis Safety Vest With 4 Reflective Stripes Hannover KX140 S Signal Orange
Korntex Hi-Vis Safety Vest With 4 Reflective Stripes Hannover KX140 S Signal Orange
Korntex Hi-Vis Safety Vest With 4 Reflective Stripes Hannover KX140 S Signal Orange
Korntex Hi-Vis Safety Vest With 4 Reflective Stripes Hannover KX140 S Signal Orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224543
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260350889670
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse | Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper und zwei 5 cm breite über der Schulter | Gelb und Orange entsprechen der EN ISO 20471:2013 + A1:2016, S-XXL = Klasse 1, ab XXL Klasse 2 | Orange zudem der GO/RT 3279 | Alle anderen Farben entsprechen der EN 17353:2020 Type B3 | Mit EAN Barcode ausgestattet | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in den 24 Amtssprachen der EU | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
signal orange
Material:
100% Polyester
Gewicht:
120 g/m²
Form:
ärmellos
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Internetfarbe:
orange
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar
Hersteller:
Korntex
Ausführung:
Warnweste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,94*
3 Tage
89
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 4,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 4,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.