Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. 2XL smaragd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. 2XL smaragd
Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. 2XL smaragd
Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. 2XL smaragd
Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. 2XL smaragd
Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. 2XL smaragd
Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. 2XL smaragd
Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. 2XL smaragd
Artikel-Nr.:
     5417B-p1226407
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0814012008
EAN/GTIN:
     4045981139291
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Funktionelles Poloshirt in edler Single-Jersey-Optik mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe anthrazit mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und kontrastfarbigem Halsspiegel. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt, Knopfleiste wird verstärkt durch dekoratives Ton-in-Ton-Gewebeband. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem Cotton Tec-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE. Dadurch ist das Poloshirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunsten kann. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester Gewicht: 185 g/qm Ausrüstung: einlaufvorbehandelt Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv Passform: Regular Fit Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100 Waschtemperatur: 40 Grad Celsius Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
012
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
HAKRO
Größe:
2XL
Farbe:
smaragd
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
185 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt grün, Hakro, Herren, Poloshirt, Cotton-Tec, #814, Gr.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,94*
€ 19,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,47*
€ 19,64*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 14,20*
€ 19,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 21,16*
10 Tage
137
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0814012009
ab € 14,90*
Ähnlich
Hakro
0814012006
ab € 13,44*
Ähnlich
Hakro
0814012005
ab € 13,45*
Ähnlich
Hakro
0814012004
ab € 13,50*
Ähnlich
Hakro
0814012007
ab € 13,56*
Ähnlich
Hakro
0814012003
ab € 13,47*
Ähnlich
Hakro
0814028008
ab € 13,50*
Ähnlich
Hakro
0814028009
ab € 14,90*
Ähnlich
Hakro
0814028010
ab € 14,82*
Ähnlich
Hakro
0814028011
ab € 16,36*
Ähnlich
Hakro
0814028012
ab € 16,29*
Ähnlich
Hakro
0814028006
ab € 13,47*
Ähnlich
Hakro
0814028005
ab € 13,47*
Ähnlich
Hakro
0814028004
ab € 13,52*
Ähnlich
Hakro
0814028007
ab € 13,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.