| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1226558 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044348599846 |
| |
|
| | |
| Steitz Secura Sicherheitshalbschuh VD 3500 Gore SST SF S3 ESD SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV
- GORE-TEX Extended Comfort Footwear
- Schutzkappe: Aluminium
- Duchtrittschutz: Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- Sohle: Perbunan Athletic
- sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 220° C
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- Größen: 36 – 48/49
- Weite: NB (normal)
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Aluminium | ESD: | ja | Weite: | NB | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Steitz Secura | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 42 | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Textil | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,71* | € 134,01* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,64* | € 134,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,96* | € 138,46* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,42* | € 143,42* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 109,75* | € 150,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|