Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1226856 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033546145258 |
| | |
|
| | |
| U-Power Sicherheitshalbschuh Elect UA 20624 S3 SRC
Ausführung: - EN ISO 20345, S3 SRC
- Material: Leder mit Matrix-Einsätzen, wasserabweisend
- Futter: Wing Tex atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
- Schutzkappe: AirToe Composite perforierte Kunststoffkappe
- Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS,durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
- Action Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefase
- Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle
- Sohle: Rutsch- und Abriebfest PUR
- Weite: 11
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | PSA-Kategorie: | Kat. II | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Kunststoff | ESD: | nein | Weite: | 11 | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 39 | Farbe: | schwarz | Material: | Leder | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Ausführung: | Halbschuh | Hersteller: | U-Power | Sicherheitsklasse: | S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, schutzschuhe s3, halbschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,39* | € 48,88* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,34* | € 48,88* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,62* | € 50,11* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,54* | € 53,40* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,82* | € 54,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|