Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 ESD SRC Gr.39 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 ESD SRC Gr.39 schwarz
Jalas Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 ESD SRC Gr.39 schwarz
Jalas Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 ESD SRC Gr.39 schwarz
Jalas Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 ESD SRC Gr.39 schwarz
Jalas Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 ESD SRC Gr.39 schwarz
Jalas Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 ESD SRC Gr.39 schwarz
Jalas Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 ESD SRC Gr.39 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1226921
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     7100/39
EAN/GTIN:
     6408487507670
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jalas Sicherheitshalbschuh 7100 Zenit Evo S1 ESD SRC 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1 ESD SRC
  • Material: abriebfestes Textil
  • Innenfutter Polyester
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittschutz: nein
  • Sohle:  RPU-Laufsohle mit Kunststoffgelenk, rutschhemmend, stoßdämpfend, Beständigkeit gegen Öle

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Hersteller:
Jalas
Sicherheitsklasse:
S1
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,45*
€ 113,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,33*
€ 113,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,42*
€ 117,46*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 121,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,97*
€ 123,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,66*
€ 147,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,38*
€ 144,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 104,48*
€ 124,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,39*
€ 115,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,98*
€ 111,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,97*
€ 103,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-39
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.