| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1227025 Herst.-Nr.: 4-410/36 EAN/GTIN: 4260108681419 |
| | |
|
| | |
| Lupriflex Sicherheitshalbschuh 4-410 Speed Low S3 ESD SRC
Ausführung: - EN ISO 20345, S3 ESD SRC WR
- Material: starpazierfähiges Rpstop Material, Synthetik mit Klimamembran
- Wasserdicht
- Schutzkappe: Fiberglas
- Duchtrittschutz: durchtrittsichere Synthetiksohle
- Sohle: LX Cross
- Fußbett: Austauschbares anatomisches Vollfußbett
- Gewicht Gr. 42: 540 g
- Weite: 11,5
- Farbe: schwarz/silber
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Kunststoff | ESD: | ja | Weite: | 11,5 | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 36 | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 540 g | Material: | Textil | Ausführung: | Halbschuh | Hersteller: | Lupriflex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 72,46* | € 94,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,99* | € 95,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,17* | € 99,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,46* | € 104,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 84,42* | € 108,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|