Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitshalbschuh Anatom 32131 S2 ESD SRC DGUV Gr.48 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Sicherheitshalbschuh Anatom 32131 S2 ESD SRC DGUV Gr.48 weiß
Abeba Sicherheitshalbschuh Anatom 32131 S2 ESD SRC DGUV Gr.48 weiß
Abeba Sicherheitshalbschuh Anatom 32131 S2 ESD SRC DGUV Gr.48 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227069
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035892348
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Sicherheitshalbschuh Anatom 32131 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • CE, EN ISO 20345:2012, S5 ESD SRC DGUV
  • Obermaterial: Mikrofaser
  • Stahlkappe
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Sanitized behandelt
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320)
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Sohle: PU, rutschhemmend
  • Sohlenerhöhung möglich
Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
ESD:
ja
Internetfarbe:
weiß
Größe:
48
Farbe:
weiß
Material:
Textil
Hersteller:
Abeba
Schutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,34*
€ 80,17*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 65,35*
€ 80,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 80,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,39*
€ 80,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,51*
€ 102,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,94*
€ 122,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,94*
€ 120,12
pro Paar
ab 3 Paar
€ 83,83*
€ 99,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,02*
€ 90,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,98*
€ 88,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,51*
€ 80,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.