Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560 Gr. 9 anthrazit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560 Gr. 9 anthrazit
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560 Gr. 9 anthrazit
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560 Gr. 9 anthrazit
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560 Gr. 9 anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227238
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     4056284128080
EAN/GTIN:
     4056284128080
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560 Gr. 9 anthrazit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbschuh
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Meindl
Sicherheitsklasse:
keine
Farbe:
anthrazit/rot
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
380 g
Größe UK:
9.0
Größe:
43
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 122,81*
€ 146,33*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 125,33*
€ 149,41*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 121,72*
€ 149,65*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 127,09*
€ 151,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 139,92*
€ 186,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 186,74*
€ 222,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 178,52*
€ 212,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 159,41*
€ 189,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 155,35*
€ 184,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 149,55*
€ 177,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 139,92*
€ 166,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.